Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-3/8 pulg.
- Ancho de ranura5/8 pulg.
- Longitud del buje1-5/8 pulg.
- Peso6.00 lb
- Diámetro de la rueda3 pulg.
Detalles
- Color principalAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga450 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraAcero inoxidable
- Tipo de cojineteBola de acero inoxidable
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaAcero inoxidable
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero inoxidable
- Tipo de ruedaAcero inoxidable con ranura en V