Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara6.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos7.0000 x 7.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Altura total24.0000 pulg.
- Tamaño del neumático600.0000 x 9.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda21.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga4200 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Color de la ruedaNeumático negro sobre borde blanco
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma
- Tipo de ruedaNeumático sólido HD