Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-5/8 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso3.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición