Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos12 x 12 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos12 x 12 pulg.
- Altura de montaje12.4375 pulg.
- Placa de montaje Tamaño14 x 14 pulg.
- Peso245.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaRueda doble Ultra Maxi-Duty
- Serie de ruedasSerie UMD2
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga34000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaConocido
- Tipo de material de ruedaAcero forjado