Motion
S-7712-SPRT
Rueda giratoria semineumática de doble rueda con soporte al suelo - Capacidad de 2400 lb, 12 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2 x 8
Artículo MI #05866647
No. Fabricante S-7712-SPRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria semineumática de doble rueda con soporte al suelo - Capacidad de 2400 lb, 12 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2 x 8
Artículo MI #05866647
No. Fabricante S-7712-SPRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5-3/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5-3/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    15.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/8 x 7-1/2 pulg.
  • Altura total
    15.5000 pulg.
  • Tamaño del neumático
    2 x 8
  • Peso
    64.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Soporte de tierra de doble rueda
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2400 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde blanco
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
S-7712-SPRT GIRATORIO 7700 12" MACIZO DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"