Motion
W-1230-RL-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1230-RL-1-15/16

Rueda giratoria de caucho moldeado - 12 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 1140 lb
Artículo MI #05866663
No. Fabricante W-1230-RL-1-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1230-RL-1-15/16

Rueda giratoria de caucho moldeado - 12 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 1140 lb
Artículo MI #05866663
No. Fabricante W-1230-RL-1-15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6250 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    23.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    70 Costa A
  • Capacidad de carga
    1140 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -70 a 160 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Goma negra
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de cojinete de rueda
    Orificio simple
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado en el núcleo de hierro
  • Tipo de rueda
    Goma Moldon

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1230-RL-1-15/16 RUEDA CORTA