Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso11.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda3.2500 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga2200 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
- Tipo de ruedaMetal