Motion
W-1030-FSL-2-3/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-FSL-2-3/16

Rueda giratoria de acero forjado - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 16000 lb
Artículo MI #05866677
No. Fabricante W-1030-FSL-2-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-FSL-2-3/16

Rueda giratoria de acero forjado - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 16000 lb
Artículo MI #05866677
No. Fabricante W-1030-FSL-2-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    34.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    16000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1030-FSL-2-3/16 RUEDA DE ACERO FORJADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"