Motion
W-1230-LP-1
Rueda giratoria de resina fenólica - 12 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 4400 lb
Artículo MI #05866678
No. Fabricante W-1230-LP-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de resina fenólica - 12 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 4400 lb
Artículo MI #05866678
No. Fabricante W-1230-LP-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    15.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Marrón
  • Capacidad de carga
    4400 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Marrón
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1230-LP-1 PLASTEX 12X3 1RB LAMINADO