Motion
W-420-SV-3/4
Rueda giratoria con ranura en V de acero inoxidable - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 800 lb
Artículo MI #05866696
No. Fabricante W-420-SV-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria con ranura en V de acero inoxidable - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 800 lb
Artículo MI #05866696
No. Fabricante W-420-SV-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/4 pulg.
  • Peso
    7.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE RANURAS EN V DE ACERO INOXIDABLE W-420-SV-3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"