Motion
R-WH-6RT
Rueda de placa - Serie WH, Material de rueda de caucho moldeado, Diámetro de rueda de 6 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 410 lb
Artículo MI #05866712
No. Fabricante R-WH-6RT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie WH, Material de rueda de caucho moldeado, Diámetro de rueda de 6 in, Ancho de cara de 2 in, Capacidad de carga de 410 lb
Artículo MI #05866712
No. Fabricante R-WH-6RT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Peso
    9.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Calor de trabajo
  • Serie de ruedas
    Serie WH
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Color principal
    Rojo
  • Capacidad de carga
    410 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Dureza de la rueda
    70A
  • Tipo de material de rueda
    Caucho moldeado

Descripción general

Descripción del fabricante
R-WH-6RT RUEDAS RÍGIDAS WH 6X2 MORT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo