Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.9375 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso24.00 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Ancho de rueda3.2500 pulg.
Detalles
- Color principalRojo
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga900 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma negra
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de cojinete de ruedaOrificio simple
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaGoma Moldon