Motion
S-STL-35TEZ
Rueda de placa Versa-Tech® - Serie STL, TPR en material de rueda central de polipropileno, 3-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1-3/8 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 240 lb
Artículo MI #05866778
No. Fabricante S-STL-35TEZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Versa-Tech® - Serie STL, TPR en material de rueda central de polipropileno, 3-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1-3/8 pulg. de ancho de cara, capacidad de carga de 240 lb
Artículo MI #05866778
No. Fabricante S-STL-35TEZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-3/8 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1-3/4 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-7/8 pulg.
  • Altura de montaje
    4.8750 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    2-3/8 x 3-5/8 pulg.
  • Peso
    3.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    3-1/2 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    0 a 599 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Acero inoxidable
  • Serie de ruedas
    Serie STL
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    240 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de cojinete de rueda
    Delrin
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Tipo de material de rueda
    TPR en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
S-STL-35TEZ BOLSO GIRATORIO STL 3-1/2X1-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo