Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/2 pulg.
- Longitud del buje1-3/4 pulg.
- Peso4.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Color principalRojo carmesí
- Capacidad de carga550 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraRojo carmesí
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaHierro fundido