Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje2-3/4 pulg.
- Tamaño del neumático10 x 2.75
- Peso10.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave2-3/4 en el centro
- Dureza60 Costa A
- Capacidad de carga700 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 120 °F
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaGoma en el núcleo de aluminio
- Tipo de ruedaSemineumático