Motion
S-MS-62AYB
Rueda de la placa Polylast to - Serie MS, poliuretano sobre material de la rueda central de aluminio, diámetro de la rueda de 6 in, ancho de la cara de 2 in, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #05866869
No. Fabricante S-MS-62AYB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa Polylast to - Serie MS, poliuretano sobre material de la rueda central de aluminio, diámetro de la rueda de 6 in, ancho de la cara de 2 in, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #05866869
No. Fabricante S-MS-62AYB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 4-1/2 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4 x 4 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5 x 5-1/2 pulg.
  • Peso
    10.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio medio
  • Serie de ruedas
    Serie MS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    80A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
S-MS-62AYB RUEDA GIRATORIA MS 6X2 POLILAST