Motion
S-EPSD-13FVH
Rueda de placa - Serie EPSD, ranurado en V - Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 4500 lb
Artículo MI #05866912
No. Fabricante S-EPSD-13FVH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie EPSD, ranurado en V - Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 10 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 4500 lb
Artículo MI #05866912
No. Fabricante S-EPSD-13FVH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5-1/8 x 6-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-7/8 x 5-3/4 pulg.
  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    41.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento superior de precisión mejorada
  • Serie de ruedas
    Serie EPSD
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    4500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    188 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-EPSD-13FVH RUEDA GIRATORIA EPSD 10X3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good