Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso1.50 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Ancho de rueda2.1875 pulg.
Detalles
- Color principalBlanco
- País de origenEE. UU.
- Dureza75 Costa D
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Tipo de material de ruedaNailon
- Tipo de ruedaNailon blanco