Motion
W-12-PRB-3/4
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 625 lb, 12 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.10/3.50-6 , Hub de 4-3/8 pulg.
Artículo MI #05867007
No. Fabricante W-12-PRB-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria neumática - Capacidad de 625 lb, 12 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.10/3.50-6 , Hub de 4-3/8 pulg.
Artículo MI #05867007
No. Fabricante W-12-PRB-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.1250 pulg.
  • Longitud del buje
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.10/3.50-6
  • Peso
    20.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.3750 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    50 psi
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    Neumático negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    4-3/8 en el centro
  • Capacidad de carga
    625 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 120 °F
  • Calificación de capas
    4(B)
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Color de la banda de rodadura
    Neumático negro
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
W-12-PRB-3/4 NEUMÁTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo