Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara10 pulg.
- Longitud del buje9-1/2 pulg.
- Peso367.00 lb
- Diámetro de la rueda22 pulg.
- Ancho de rueda9.7500 pulg.
Detalles
- Color principalHierro fundido sin pintar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga11100 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraCaucho negro grueso
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero
- Tipo de material de ruedaGoma a presión
- Tipo de ruedaCaucho TerraTech negro