Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara9 pulg.
- Longitud del buje8-1/2 pulg.
- Peso234.00 lb
- Diámetro de la rueda18 pulg.
- Ancho de rueda8.7500 pulg.
Detalles
- Color principalHierro fundido sin pintar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga13000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraTira gruesa roja
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero
- Tipo de material de ruedaPoliuretano a presión
- Tipo de ruedaEstándar TerraTech