Motion
W-420-NFZ-3/4
Rueda giratoria de poliuretano: 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento Delrin®, capacidad de 500 lb
Artículo MI #05867038
No. Fabricante W-420-NFZ-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano: 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento Delrin®, capacidad de 500 lb
Artículo MI #05867038
No. Fabricante W-420-NFZ-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    2.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de polipropileno
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira roja
  • Tipo de cojinete
    Delrin®
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
W-420-NFZ-3/4 RUEDA POLY-TECH 4X2 3/4SLV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo