Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Peso12.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Color principalMarrón
- Capacidad de carga3600 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 300 °F
- Color de la banda de rodaduraMarrón
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaResina fenólica