Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso2.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- Descripción Palabra claveNúcleo de poliolefina
- Dureza65 Costa A
- Capacidad de carga350 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma gris claro
- Tipo de cojineteDelrin®
- Tipo de material de ruedaGoma en núcleo de poliolefina