Motion
W-1030-HHP-1
Rueda giratoria de resina fenólica - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 2400 lb
Artículo MI #05867058
No. Fabricante W-1030-HHP-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de resina fenólica - 10 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 2400 lb
Artículo MI #05867058
No. Fabricante W-1030-HHP-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    15.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    2400 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 475 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1030-HHP-1 RUEDA PLASTEX DE ALTA TEMPERATURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo