Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/4 pulg.
- Peso6.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda2.2500 pulg.
Detalles
- Color principalBorrar
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga2000 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 320 °F
- Color de la banda de rodaduraBorrar
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Tipo de material de ruedaAcero forjado
- Tipo de ruedaAcero forjado