Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 6-1/8 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Altura de montaje14.2500 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5-1/4 x 7-1/4 pulg.
- Peso40.00 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaCampeón cargado de primavera
- Serie de ruedasSerie SPCH
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1630 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Capacidad de carga mínima270 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda90D
- Tipo de material de ruedaFenólico