Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.7500 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Peso19.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda3.5000 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Capacidad de carga2000 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraPoliéster verde
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro
- Tipo de ruedaDura Duralast