Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4-1/8 x 4-1/2 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4 x 4 pulg.
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño5 x 5-1/2 pulg.
- Peso7.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio medio
- Serie de ruedasSerie MS
- Tipo de ruedaGiro
- Color principalAzul
- Capacidad de carga900 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraAzul
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda80D
- Tipo de material de ruedaElastómero sólido