Motion
W-412-UY-3/4
Rueda giratoria de elastómero sólido - 4 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 500 lb
Artículo MI #05867139
No. Fabricante W-412-UY-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de elastómero sólido - 4 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 500 lb
Artículo MI #05867139
No. Fabricante W-412-UY-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del buje
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Azul real
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Azul real
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Elastómero sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
W-412-UY-3/4 RUEDA UNILAST 4X1-1/4 3/4RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo