Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso3.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga750 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 475 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaResina fenólica