Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-1/2 pulg.
- Peso19.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda2.5000 pulg.
Detalles
- Color principalAcero inoxidable
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga1200 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-80 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraAcero inoxidable
- Tipo de cojineteBola de acero inoxidable
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Tipo de material de ruedaAcero inoxidable
- Tipo de ruedaAcero inoxidable