Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del buje4-1/2 pulg.
- Anchura del borde4 pulg.
- Tamaño del neumático600 x 9
- Peso85.00 lb
- Diámetro de la rueda21 pulg.
- Ancho de rueda6 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Descripción Palabra clave4-1/2 en el centro
- Capacidad de carga4200 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de ruedaSemineumático