Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-3/8 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje5.6250 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4-1/2 x 6-1/2 pulg.
- Peso9.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio general
- Serie de ruedasSerie GS
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga1000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaHierro fundido