Motion
R-EPSD-63DB
Rueda de placa Duralast® - Serie EPSD, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 3 in, capacidad de carga de 2200 lb
Artículo MI #05867254
No. Fabricante R-EPSD-63DB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Duralast® - Serie EPSD, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 6 in, ancho de cara de 3 in, capacidad de carga de 2200 lb
Artículo MI #05867254
No. Fabricante R-EPSD-63DB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/2 x 6 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    8.5000 pulg.
  • Mounting Plate Size  
    6-1/2 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    30.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Details

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Rendimiento superior de precisión mejorada
  • Serie de ruedas
    Serie EPSD
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2200 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Verde
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    95A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
R-EPSD-63DB EMPAQUETADURA RÍGIDA EPSD 6X3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo