Motion
W-620-SWF-1/2
Rueda giratoria de poliuretano doble - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de bolas de precisión, capacidad de 1400 lb
Artículo MI #05867274
No. Fabricante W-620-SWF-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano doble - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de bolas de precisión, capacidad de 1400 lb
Artículo MI #05867274
No. Fabricante W-620-SWF-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    4.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Details

  • Color principal
    Aluminio
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    80 Costa A
  • Capacidad de carga
    1400 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Tira roja
  • Tipo de banda de rodadura
    Plano
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano doble en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
W-620-SWF-1/2 PLANO GIRATORIO-EAZ 6X2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo