Motion
S-EHD-10DB
Rueda de placa Duralast® - Serie EHD, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 10 in, ancho de cara de 2-1/2 in, capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #05867297
No. Fabricante S-EHD-10DB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Duralast® - Serie EHD, poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 10 in, ancho de cara de 2-1/2 in, capacidad de carga de 2500 lb
Artículo MI #05867297
No. Fabricante S-EHD-10DB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Altura de montaje
    12.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    6-1/8 x 7-1/2 pulg.
  • Peso
    34.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Precisión de alta resistencia
  • Serie de ruedas
    Serie EHD
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Verde
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    95A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
S-EHD-10DB CAJA GIRATORIA EHD 10X2-1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno