Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Peso20.00 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Color principalGris carbón
- Dureza85 Costa D
- Capacidad de carga10000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 220 °F
- Color de la banda de rodaduraGris carbón
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaNailon