Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Peso6.00 lb
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Color principalAluminio
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza80 Costa A
- Capacidad de carga3500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 200 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de banda de rodaduraPlano
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de material de ruedaPoliuretano doble en núcleo de aluminio