Motion
WFT-82FH-1
Rueda giratoria de hierro fundido con doble brida - 8 pulg. de diámetro, 3-1/4 pulg. de cara, rodamiento de rodillos, capacidad de 8000 lb
Artículo MI #05867333
No. Fabricante WFT-82FH-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con doble brida - 8 pulg. de diámetro, 3-1/4 pulg. de cara, rodamiento de rodillos, capacidad de 8000 lb
Artículo MI #05867333
No. Fabricante WFT-82FH-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3-1/4 pulg.
  • Peso
    47.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    8000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Bridado - Fundición doble

Descripción general

Descripción del fabricante
WFT-82FH-1 RUEDA DE SEGUIMIENTO DF 8X2-1/4 1RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno