Motion
R-626-WNB
Rueda de placas - Serie 62 , material de nailon relleno de vidrio, rueda de 6 pulgadas de diámetro, cara de 2 pulgadas de ancho, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #05867341
No. Fabricante R-626-WNB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placas - Serie 62 , material de nailon relleno de vidrio, rueda de 6 pulgadas de diámetro, cara de 2 pulgadas de ancho, capacidad de carga de 1500 lb
Artículo MI #05867341
No. Fabricante R-626-WNB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-3/8 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    7.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Peso
    7.50 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Vanguardia
  • Serie de ruedas
    Serie 62
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Blanco
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    75D
  • Tipo de material de rueda
    Nailon relleno de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA RÍGIDA R-626-WNB 62 6X2 NAILON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno