Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso2.00 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Color principalBlanco
- Dureza75 Costa D
- Capacidad de carga900 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojineteDelrin®
- Tipo de material de ruedaNailon