Motion
R-7710-SPRT
Ruedas rígidas semineumáticas de doble rueda con soporte para el suelo - Capacidad de 2000 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4 x 6
Artículo MI #05867368
No. Fabricante R-7710-SPRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas rígidas semineumáticas de doble rueda con soporte para el suelo - Capacidad de 2000 lb, 10 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4 x 6
Artículo MI #05867368
No. Fabricante R-7710-SPRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    4.0000 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Altura de montaje
    12.2500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    12.2500 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4 x 6
  • Peso
    47.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Soporte de tierra de doble rueda
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Conocido
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde negro
  • Dureza de la rueda
    65A
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
R-7710-SPRT RÍGIDO 7700 10" DOBLE SÓLIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno