Motion
R-7111-PRB
Capacidad de 480 lb, 10.0000 in de diámetro, 4.1000-3.5000-4.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #05867371
No. Fabricante R-7111-PRB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de 480 lb, 10.0000 in de diámetro, 4.1000-3.5000-4.0000 in de tamaño de neumático
Artículo MI #05867371
No. Fabricante R-7111-PRB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.3800 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-7/16 x 4-15/16 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Altura total
    12.5000 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.1000-3.5000-4.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de plataforma de rueda
    Soldadura
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    480 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Color de la rueda
    Neumático negro sobre borde negro
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
R-7111-PRB RÍGIDO 7100 10" NEUMÁTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno