Motion
39590
Cono de cojinete de rodillo cónico - 2.6250 pulg. de diámetro interior, 1.1875 pulg. de ancho, 0.14 pulg. de radio de filete
Artículo MI #05867439
No. Fabricante 39590
Precio72.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cono de cojinete de rodillo cónico - 2.6250 pulg. de diámetro interior, 1.1875 pulg. de ancho, 0.14 pulg. de radio de filete
Artículo MI #05867439
No. Fabricante 39590
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
Su precio$72.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Cono Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Radio de filete
    0.14 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material de la jaula
    Acero suave estampado y moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    8865590004911
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Estándares cumplidos
    ASTM A295
  • UPC_NO
    1200106969419

Descripción general

Descripción del fabricante
39590 AJUSTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo