Motion
50-2SSCLCP

Tsubaki (UST)
50-2SSCLCP

50-2SSCLCP
Artículo MI #05867505
No. Fabricante 50-2SSCLCP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50-2SSCLCP

50-2SSCLCP
Artículo MI #05867505
No. Fabricante 50-2SSCLCP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 SS CL CP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos