Motion
81510141

ARO
81510141

Bomba de diafragma metálico de la serie Pro - Sección de fluido de hierro fundido, centro de hierro fundido, puertos NPT de 1-1/2 pulg., caudal máximo de 90.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.640 gal
Artículo MI #05867574
No. Fabricante 81510141
Precio4,102.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
81510141

Bomba de diafragma metálico de la serie Pro - Sección de fluido de hierro fundido, centro de hierro fundido, puertos NPT de 1-1/2 pulg., caudal máximo de 90.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.640 gal
Artículo MI #05867574
No. Fabricante 81510141
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
Precio4,102.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19-5/8 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    14-13/16 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637118-C
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.640 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Hierro fundido
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable 316
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1-1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Material de hardware
    Acero
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    1/4 en diám.
  • Caudal máximo
    90.0 gpm
  • Elevador de aspiración
    Seco - 19.00 pies
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637124-XX
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
666162-24B-C BOMBA
  • Movilidad: diseño compacto y resistente que facilita la movilidad
  • Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
  • Versatilidad: disponible en aluminio, hierro fundido o acero inoxidable para soportar aplicaciones químicas difíciles
  • Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
  • Facilidad de mantenimiento: fácil acceso a las bolas de retención y a los tapones de fluido para mantenimiento y reparaciones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo