Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro47 mm
- Rodillo Ancho27.60 mm
- Poste Diámetro20 mm
- Poste Longitud40.50 mm
- Longitud de la rosca22.50 mm
- Tamaño de la roscaM20 × 1.5
- Peso0.45 kg
Detalles
- Número de catálogo del fabricante0009583500
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona