Motion
MB36
Arandela de bloqueo de cojinetes - 180 mm Diámetro interno, 242 mm Diámetro externo, 203 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #05867719
No. Fabricante MB36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 180 mm Diámetro interno, 242 mm Diámetro externo, 203 mm Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie MB
Artículo MI #05867719
No. Fabricante MB36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Cara Diámetro  
    203 mm
  • Ancho de la llave
    20 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    242 mm
  • Tang Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    KM36
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    MB
  • UPC_NO
    751968753605

Descripción general

Descripción del fabricante
MB36 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo