Especificaciones
Dimensiones
- Altura total77 mm
- Longitud total91 mm
- Ancho general3.5830 pulg.
- Diámetro del eje1.5750 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica8620 N
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada lineal
- Capacidad de carga estática9480 N
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO662486262381